Viličasti ključ z ragljo 17 mm

Št. art.: 467B.17
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467B.17
EAN/GTIN 3662424064715
Številka proizvajalca 467B.17
L-število L60130 8939

Opis

Opis:

  • Ključ z zaskočnim nastavkom Ultra-Grip: kroglice s tekočim vpetjem na očesu + nedrseče vilice. Ne zdrsne čez matice, zagotavlja optimalno varnost
  • Ratchet mehanizem, kompakten in reverzibilen z vzvodom. Boljša dostopnost na težko dostopnih mestih
  • Kot izvleka 5° (7,5° za 6 mm, 6° za 7, 8 in 9 mm). Večja produktivnost
  • Naklon očesa in vilic: 15°
  • Metrične mere: od 6 do 41 mm
  • Površina: satenasto kromirana

Lastnosti:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 36,8
  • B1 [mm]: 31,7
  • C [mm]: 15,4
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10,3
  • E2 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 225
  • [kg]: 0,162

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico