Ključ z obročem 15 mm, SB

Št. art.: 467B.15PB
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467B.15PB
EAN/GTIN 3662424162145
Številka proizvajalca 467B.15PB

Opis

Opis:

  • izjemno držalo raglja: Dotok noge na oko + nedrseča usta
  • Ne zdrsne čez matice
  • Zagotavlja optimalno varnost
  • Zaskočni mehanizem KOMPAKT in preklop prek ročica
  • Izboljšana dostopnost na težko dostopnih mestih
  • Povratni kot 5°
  • Večja produktivnost
  • Nagib oči in ust: 15°
  • Zaključek: Kromiran s satenastim sijajem

Lastnosti:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 32,3
  • B1 [mm]: 28,3
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 6,1
  • E1 [mm]: 9,4
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 199
  • Teža v kilogramih: 0,115

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico