Vijačnik TORX®-VDE T30 L.150mm

Št. art.: 46763030
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
    Številka izdelka 46763030
    EAN/GTIN 4018754338214
    Številka proizvajalca 46763030
    L-število L60010 7922

    Opis

    Opis:

    • Zmanjšan premer rezila: Za doseganje in aktiviranje nizko ležečih vijačnih spojev ali Vijaki, na primer v krmilnih omarah
    • Z vgrajeno zaščito pred nanosi s konico rezila: Prihrani dragocen prostor in omogoča optimalen dostop tudi v najtesnejših prostorih Zaščita pred valjanjem preprečuje neželeno premikanje z delovnega mesta
    • Za notranje vijake TORX®
    • Chrome-Alloy-Steel
    • Rezilo je razpokano
    • Izolati VDE do 1000 V..
    • DIN EN 60900
    • Zaščiteno po standardu IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

    Lastnosti:

    • L1: 150 mm
    • L2: 265 mm
    • Izhodni profil: TORX®
    • Velikost Izhodni profil: T30
    • Teža: 106 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico