Na voljo je alternativni izdelek:

Vrvica iz perlona, dolžina 50 m, ⌀ 1 mm W

Št. art.: 467588 W
Popust
9,70 €
(0,15 € / 1 Metre)
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva bela
Dolžina vrvice za svinčnico 50 m
⌀ vrvice za svinčnico 1 mm
Material Perlon
Vrsta izdelka Vrvice za svinčnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467588 W
EAN/GTIN 4045197882943
Številka proizvajalca 467588 W

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico