Digitalni merilnik naklona µLevel 100, Tip: 10

Št. art.: 467573 10
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe ± 10 mm/m
Točnost ± 10 µm/m + 0,05% mm/m
Dolžina 150 mm
Širina 47 mm
Višina 170 mm
Vrsta izdelka Merilnik naklona

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467573 10

Opis

Izvedba:

Natančna poravnava strojev je ključnega pomena za montažo in nadzor kakovosti. µLevel® II znamke Status Pro vam omogoča hitro in učinkovito doseganje natančnosti 0,001 mm/m. Sistem je umerjen in pripravljen za uporabo v eni minuti, kar je idealno za neposredne meritve na kraju samem. Ohišje naprave µLevel® II je nameščeno v plavajočem položaju, kar pomeni, da napetosti zaradi temperaturnih razlik ni mogoče prenesti na podstavek.

Prednosti:

  • Dva razreda natančnosti: Izbirate lahko med 1 µm/m ali 10 µm/m, odvisno od vaših zahtev.
  • Plavajoče ohišje: Napetosti zaradi temperaturnih razlik ni mogoče prenesti na podnožje.
  • LED-lučka nagiba: Enostavno odčitavanje in takojšnje povratne informacije.
  • Na olje odporna nadzorna plošča.
  • Vrata USB in povezava Bluetooth: Prilagodljivost in enostavnost obdelave podatkov.
  • Brezžična povezava s programsko opremo: Priročna in učinkovita obdelava podatkov.
  • Enostavna struktura menija, da se preprečijo napake upravljavca.
  • Nosilni ročaj: Tri stopnje nagiba in možnost snetja za vsestransko uporabo.
  • Zajemanje napak naklona in kotaljenja.
  • Diferencialne in avtomatizirane meritve.

Obseg dobave:

Merilnik naklona, oddaljeni prikaz, kovček, polnilnik, napajalnik, akumulatorska baterija.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico