{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Messbereich | 360 (4×90°) stopinj | |
Korak številk | 0,01 stopinj | |
Točnost modula elektronike | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°–89°) stopinj | |
Toleranca ravnosti | 0,07 mm | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Dolžina | 175 mm | |
Širina | 32 mm | |
Višina | 70 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilnik naklona |
Številka izdelka | 467563 500 | |
EAN/GTIN | 4005069191252 |