Digitalni merilnik naklona TECH 1000

Št. art.: 467563 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 67,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilno območje 0–360 stopinj
Korak številk 0,01 stopinj
Točnost modula elektronike 0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1°–359°) stopinj
Toleranca ravnosti 0,07 mm
Napajanje Akumulatorska
Dolžina 175 mm
Širina 32 mm
Višina 70 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilnik naklona

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467563 1000
EAN/GTIN 4005069191269

Opis

Izvedba:

Kompaktno in robustno ohišje, merilne površine iz eloksiranega aluminija. Prilagodljive možnosti pritrditve prek T-utora, V-utora in magnetnega sistema redkih zemelj. Osvetljen digitalni prikazovalnik se obrne v obrnjenem položaju.
Vgrajena opozorilna funkcija preprečuje napačno merjenje. Zapora tipke, funkcija za zadržanje vrednosti in referenčna funkcija.
Pametna dokumentacija posameznih in dolgotrajnih meritev. Serijski vmesnik za priključitev na računalnik in sisteme vodil. Istočasna uporaba več naprav v enem sistemu.
Brezplačna programska oprema STABILA ANALYTICS za preprosto vrednotenje in dokumentiranje izmerjenih vrednosti brez zamudnega programiranja.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitno torbico.
Li-ionski akumulator z omrežnim napajalnikom, 4 zamenljivimi adapterji za posamezno državo, 2 podatkovnima kabloma, programsko opremo za vrednotenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.