{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 6LR61 | |
Merilno območje | 360 (4×90°) stopinj | |
Korak številk | 0,1 stopinj | |
Točnost modula elektronike | Vodoravno 0,1/navpično 0,2 stopinj | |
Toleranca ravnosti | 0,0762 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Merilno orodje | digitalni | |
Dolžina | 153 mm | |
Širina | 31 mm | |
Višina | 49 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilnik naklona |
Številka izdelka | 467560 360 | |
EAN/GTIN | 2050001668431 |