{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Clinobevel | |
Standard | DIN 2276 | |
Merilno območje | ±45 stopinj | |
Korak številk | 0,02 mm/m | |
Točnost | 2+1 korak številk kotnih minut | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Merilno orodje | digitalni | |
Dolžina | 100 mm | |
Širina | 75 mm | |
Višina | 35 mm | |
Masa | 520 g | |
Pakiranje | Etui | |
Vrsta izdelka | Merilnik naklona |
Številka izdelka | 467555 SINGLE | |
EAN/GTIN | 7630041148954 | |
Številka proizvajalca | 5330204 |