Elektronska vodna tehtnica iz lahke kovine, Dolžina: 600mm

Št. art.: 467554 600
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081557 LR6
Preklop koraka številk 0,05 / 0,1 stopinj
Način prikaza °, %, mm/m, in/ft − decimalno in delni prikaz
Meje napake v normalnem položaju in pri ravnanju z meritvami 0,5 mm/m
Točnost modula elektronike 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°–89°) stopinj
Vrsta IP-zaščite IP 67
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Življenjska doba baterije pribl. 150 h
Merilno orodje digitalni
Dolžina 600 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467554 600
Kopiraj
EAN/GTIN 4005069198299
Kopiraj
Proizvajalec Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Opis

Izvedba:

Izredno robusten aluminijasti pravokotni profil z zaključnimi odbojnimi kapami. Dva digitalna prikazovalnika, ki ju je mogoče optimalno odčitati v vsaki posamezni situaciji – osvetljena s pritiskom na gumb. Zaščiteno pred prahom in vodo.
Načini prikaza: °, %, mm/m, in/ft − decimalno in delni prikaz. Zapora tipkovnice. Zvočno vodenje do cilja z dvema različnima opozorilnima tonoma. Prosto izbiranje referenčne vrednosti. Opozorilo pri prevračanju vodne tehtnice v drugi premi. Samodejno kalibriranje v korakih po 90°. Do 400 ur delovanja baterije.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami art. 081551 LR6.
Vklj. s transportno torbo.