{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081551 6LR61 | |
Meje napake v normalnem položaju in pri ravnanju z meritvami | 0,5 mm/m | |
Točnost modula elektronike | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°–89°) stopinj | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Merilno orodje | digitalni | |
Dolžina | 250 mm | |
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica |
Številka izdelka | 467545 250 | |
EAN/GTIN | 4007368097167 |