Žepne vodne tehtnice e-level 70 mm

Št. art.: 467478 70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija e-level
Točnost v normalni legi 1 mm/m
Merilno orodje analogni
Dolžina 70 mm
Širina 45 mm
Višina 20 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467478 70
EAN/GTIN 4007368119852

Opis

Izvedba:

  • Robustno ohišje z vgrajeno libelo za vodoravno in navpično merjenje.
  • Za poravnavo podometnih vtičnic/stikal ali celo ploščic in letev.
  • Vgrajeno skaliranje.
  • Z močnim magnetom na spodnji in stranski površini.