Žepna vodna tehtnica PICO 1 m

Št. art.: 467476 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PICO
Dolžina jeklenega metra 1 mm
Točnost v normalni legi 1 mm/m
Dolžina 62 mm
Širina 25 mm
Višina 66 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467476 1
EAN/GTIN 4007368110095

Opis

Izvedba:

Idealna za natančno zarisovanje v vodoravnem položaju. Jekleni tračni meter se pri uporabi vodne tehtnice iztegnjen utrdi v ohišju. Z magnetom na spodnji in stranski površini.

Obseg dobave:

Žepna vodna tehtnica vklj. z jeklenim tračnim metrom art. 461830, vel. 1000.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli