Vodna tehtnica iz aluminija 3000 mm

Št. art.: 467466 3000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Točnost v normalni legi 1 mm/m
    Dolžina 3.000 mm
    Širina 18 mm
    Višina 100 mm
    Vrsta izdelka Vodna tehtnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 467466 3000
    EAN/GTIN 4007368895305
    Številka proizvajalca 0

    Opis

    Izvedba:

    Aluminijasti profil z odprtinami za prijemanje ter s po eno navpično in horizontalno vodno tehtnico.

    Opomba:

    Cena vključno s stroški pošiljanja.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico