{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost v normalni legi | 0,5 mm/m | |
maksimalna dolžina | 1.270 mm | |
Točnost v izvlečenem stanju | 1 mm/m | |
Dolžina | 800 mm | |
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica |
Številka izdelka | 467425 800 | |
EAN/GTIN | 4005069188801 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Teleskopska vodna tehtnica 80T 800 mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
49,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
44,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost v normalni legi | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Dolžina | 800 | 800 | 800 |
maksimalna dolžina | 1.270 | ||
Točnost v izvlečenem stanju | 1 | ||
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica | Vodna tehtnica | Vodna tehtnica |