{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost v normalni legi | 0,5 mm/m | |
Točnost pri merjenju obrnjeno narobe | 0,75 mm/m | |
Magnet | Trajni magnet | |
Število vodoravnih libel | 1 | |
Število navpičnih libel | 1 | |
Skoznji ročaj | Ne | |
Material ohišja | Zlitina lahke kovine | |
Dolžina | 400 mm | |
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica |
Številka izdelka | 467220 400 | |
EAN/GTIN | 4005069191771 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vodna tehtnica iz lahke kovine z magnetom, Dolžina: 400mm
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
65,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
59,40 €
44,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
38,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
323 kosov na zalogi
36,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost v normalni legi | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Dolžina | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica | Vodna tehtnica | Vodna tehtnica | Vodna tehtnica | Vodna tehtnica |