VDE izvijač s križno režo velikost PZ2 L.100mm

Št. art.: 46713002
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
Številka izdelka 46713002
EAN/GTIN 4018754338160
Številka proizvajalca 46713002
L-število L60010 7827

Opis

Opis:

  • Izhod: Za Phillips vijake POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Zmanjšan premer rezila: Za doseganje in aktiviranje nizko ležečih vijačnih priključkov, npr. V krmilnih omarah in stikalnih napravah
  • DIN EN 60900
  • Zaščitna izolacija v skladu s standardom IEC 900 - AC/1000 V.
  • Razpokana konica rezila

Lastnosti:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Izhodni profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost Izhodni profil: PZ2
  • Teža: 55 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico