VDE Križni izvijač DRALL+ PH velikosti 2 Dolžina rezila 100 mm

Št. art.: 46703002
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 46703002
EAN/GTIN 4018754279128
Številka proizvajalca 46703002
L-število L60010 7307

Opis

Opis:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Rezilo je razpokano
  • Izolati VDE do 1000 V..
  • DIN EN 60900
  • Zaščiteno po standardu IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

Lastnosti:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Izhodni profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost Izhodni profil: PZ2
  • Teža: 89 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico