VDE Križni izvijač DRALL+ PH Gr.0 Rezilo-L.60 mm

Št. art.: 46703000
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 46703000
EAN/GTIN 4018754279104
Številka proizvajalca 46703000
L-število L60010 6440

Opis

Opis:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Rezilo je razpokano
  • Izolati VDE do 1000 V..
  • DIN EN 60900
  • Zaščiteno po standardu IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

Lastnosti:

  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Izhodni profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost Izhodni profil: PZ0
  • Teža: 36 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico