{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost v normalni legi | 0,5 mm/m | |
Točnost pri merjenju obrnjeno narobe | 0,75 mm/m | |
Dolžina | 1.000 mm | |
Presek | 24 × 55 mm | |
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica |
Številka izdelka | 467020 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197720528 | |
Številka proizvajalca | 467020 1000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vodna tehtnica iz lahke kovine, Dolžina: 1000mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
52,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
48,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
80,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost v normalni legi | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Dolžina | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica | Vodna tehtnica | Vodna tehtnica | Vodna tehtnica |