SISTEMSKI KABEL za sprostitev orodja

Št. art.: 4670-4/10
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
Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4670-4/10
EAN/GTIN 4000896135530
Številka proizvajalca 4670-4/10
L-število L60140 1516

Opis

Opis:

Uporaba:
Brez poškodb odklepanje vtičnih kontaktov, npr Ploščati in krožni vtični kontakti
  • Komplet dodatkov za VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA
  • Profesionalna uporaba
  • Enostaven za uporabo
  • Varno za uporabo
  • Originalna kakovost opreme – izdelana v Nemčiji
  • Napake, ki jih povzročajo okvarjene povezave, je mogoče odpraviti hitro, enostavno in profesionalno
  • Univerzalna uporaba na področju avtomobilske elektrike
  • Z drsnikom za zaščito rezil in preprečevanje poškodb
  • Plastična škatla
  • Vložek iz mehke pene
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 1,1 kg
  • Število orodij: 10

Obseg dobave:

  • 4671-9
  • 4671-10
  • 4672-11
  • 4672-12
  • 4672-13
  • 4672-14
  • 4672-15
  • 4673-12
  • 4673-13

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico