Viličasti ključ z ragljo 7/16″

Št. art.: 467.7/16
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467.7/16
EAN/GTIN 3148519346800
Številka proizvajalca 467.7/16
L-število L60130 8604

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Standardni obročni ključ z zaskočnim mehanizmom za vse običajne primere uporabe
  • Kompaktni mehanizem z zaskočnim mehanizmom, ki ga je mogoče preklopiti z vzvodom
  • Kot vrtenja 5°
  • 7,5° za velikost ključa 1/4″, 6° za velikosti ključev 5/16″ in 11/32″
  • Obročna glava poševna za 15°
  • Klemna poševna za 15°
  • Satenasto kromirana.

Lastnosti:

  • A [″]: 7/16
  • B [mm]: 23
  • B1 [mm]: 22
  • E [mm]: 5,3
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,2
  • L [mm]: 165
  • [g]: 60

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico