Viličasti ključ z ragljo 1/4″

Št. art.: 467.1/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467.1/4
EAN/GTIN 3148519346473
Številka proizvajalca 467.1/4
L-število L60130 6802
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Standardni obročni ključ z zaskočnim mehanizmom za vse običajne primere uporabe
  • Kompaktni mehanizem z zaskočnim mehanizmom, ki ga je mogoče preklopiti z vzvodom
  • Kot vrtenja 5°
  • 7,5° za velikost ključa 1/4″, 6° za velikosti ključev 5/16″ in 11/32″
  • Obročna glava poševna za 15°
  • Klemna poševna za 15°
  • Satenasto kromirana.

Lastnosti:

  • A [″]: 1/4
  • B [mm]: 14,5
  • B1 [mm]: 14
  • E [mm]: 4
  • E1 [mm]: 6,3
  • E2 [mm]: 2,2
  • L [mm]: 128
  • [g]: 30

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico