Viličasti ključ z ragljo 1/2″

Št. art.: 467.1/2
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 467.1/2
    EAN/GTIN 3148519346985
    Številka proizvajalca 467.1/2
    L-število L60130 9852

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Standardni obročni ključ z zaskočnim mehanizmom za vse običajne primere uporabe
    • Kompaktni mehanizem z zaskočnim mehanizmom, ki ga je mogoče preklopiti z vzvodom
    • Kot vrtenja 5°
    • 7,5° za velikost ključa 1/4″, 6° za velikosti ključev 5/16″ in 11/32″
    • Obročna glava poševna za 15°
    • Klemna poševna za 15°
    • Satenasto kromirana.

    Lastnosti:

    • A [″]: 1/2
    • B [mm]: 26,8
    • B1 [mm]: 25,5
    • E [mm]: 6,1
    • E1 [mm]: 8,6
    • E2 [mm]: 3,5
    • L [mm]: 178
    • [g]: 90

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico