Viličasti ključ z ragljo - SLS - 12mm

Št. art.: 467.12SLS
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467.12SLS
EAN/GTIN 3662424027888
Številka proizvajalca 467.12SLS
L-število L60130 9331

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebno zavarovanje z valovito jekleno vrvico z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini.
  • Standardni obročni ključ z zaskočnim mehanizmom za vse običajne primere uporabe
  • Kompaktni mehanizem z zaskočnim mehanizmom, ki ga je mogoče preklopiti z vzvodom
  • Kot vrtenja 5°
  • 7,5° za velikost ključa 1/4″, 6° za velikosti ključev 5/16″ in 11/32″
  • Obročna glava je poševna za 15°
  • Kljuka je poševna za 15°
  • Satin chrome-plated.

Lastnosti:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 24,6
  • B1 [mm]: 23,4
  • C [mm]: 13,0
  • E [mm]: 5,5
  • E1 [mm]: 8,2
  • E2 [mm]: 3,3
  • L [mm]: 171
  • [g]: 95

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico