VDE Izvijač s križno vdolbino velikosti PH1 L.80mm

Št. art.: 46663001
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
Številka izdelka 46663001
EAN/GTIN 4018754338139
Številka proizvajalca 46663001
L-število L60010 7892

Opis

Opis:

  • Zmanjšan premer rezila: Za doseganje in aktiviranje nizko ležečih vijačnih spojev ali Vijaki, na primer v krmilnih omarah
  • Z vgrajeno zaščito pred nanosi s konico rezila: Prihrani dragocen prostor in omogoča optimalen dostop tudi v najtesnejših prostorih Zaščita pred valjanjem preprečuje neželeno premikanje z delovnega mesta
  • Phillips-Recess®
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Rezilo je razpokano
  • Izolati VDE do 1000 V..
  • DIN EN 60900
  • Zaščiteno po standardu IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

Lastnosti:

  • L1: 80 mm
  • L2: 185 mm
  • Izhodni profil: Phillips-Recess®
  • Velikost Izhodni profil: PH1
  • Teža: 55 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico