Strgalo SCRAPEX ARGENTAX s pravokotnim rezilom 60044, 1 kos

Št. art.: 46644.02
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
    Številka izdelka 46644.02
    EAN/GTIN 4002632803956
    Številka proizvajalca 46644.02
    L-število L60170 910

    Opis

    Opis:

    Top oblike, vrh v obliki. Z zaobljenim likalnim rezilom.
    Zelo dober občutek, velik zaobljen ročaj SCRAPEX ARGENTAX. Toda tudi izvedba tega klasičnega strgala je prepričljiva. To vam omogoča čiščenje vseh gladkih površin ostankov – tako na delovnem mestu kot doma. Nato potisnite zaščitni pokrovček čez rezilo. In vse je varno.
    • Osnovni material:
      Umetna masa
    • Ergonomija
      ni izjema, temveč pravilo. strugalniki, kot je SCRAPEX ARGENTAX, ima tudi zaobljen ročaj. Radi se držite v roki dlje časa.

    • Za strugalniki je na voljo razmeroma veliko rezilo. Prednost: Med površino in ostankom lepila se še izboljšajo, zato jih je lažje odstraniti.
    • Prilagodljiva uporaba
      SCRAPEX ARGENTAX je zelo primerna za ravne kote strganja. Tako se lahko zanesete na svoj strugalniki tudi v težkih situacijah.
    • Za levo in desno
      se SCRAPEX ARGENTAX prilega vsaki roki. Ne glede na to, ali je vaša desna ali leva. Ker je ročaj tako dobro uravnotežen, da nobeno ravnanje ni zaželeno ali prikrajšano.
    • Preprosta menjava rezila
      , popolnoma brez orodja: Rezilo morate samo potisniti na stran in ga odstraniti.

    Lastnosti:

    • Ročaj: Standardni ročaj
    • Ravnanje: Desničarji in levičarji
    • Varnostna tehnologija I: Brez varnosti
    • Varnostna tehnologija II: Fiksno rezilo
    • Transportna ključavnica: Ne
    • Sprožilec: Roko
    • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
    • Območje strgala: 36
    • Glavni rezalni materiali: Nalepke, etiketa
    • Lastnosti abrazije: Najvišja zaščita proti obrabi
    • Nosilec/obroček: Da
    • Praska traku: Ne
    • Osnovni material: Umetna masa
    • SoftGrip: Ne
    • Zaznavna kovina: Ne
    • Nameščeno rezilo: 60044,50
    • Izbirno rezilo: 44,50, 144,50
    • Oblika rezila (nož): Pravokotno rezilo
    • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
    • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
    • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
    • Menjava rezil brez orodja: Da
    • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
    • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
    • Znak GS (besedilo): Ne

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico