Zložljivi meter iz umetne mase Električni, Dolžina: 2m

Št. art.: 466220 2
(7,93 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EG III

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG III
Število členov 10
Material členov Umetna masa
Dolžina 2 m
Širina 15 mm
Vrsta izdelka Zložljivi metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 466220 2
EAN/GTIN 2050001944214

Opis

Izvedba:

Segmenti iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni in odporne proti zvijanju z nesvetlečo površino. Izredno obstojen in odporen proti prelomu, praskam, razpokam in vodi. Povezava segmentov z utori in natančna, vtisnjena mm-delitev. Segmenti z zaskokom pri 90° in 180°.
Preizkus tipa za delo pod napetostjo 1000 V, z vgrajenim pripomočkom za uvlek kabla in dodatno oznako za razmik med dozami.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico