VDE izvijač z režami 1,5 mm x 6,5 mm L.150 mm

Št. art.: 46613065
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
Številka izdelka 46613065
EAN/GTIN 4018754338122
Številka proizvajalca 46613065

Opis

Opis:

  • Zmanjšan premer rezila: Za doseganje in aktiviranje nizko ležečih vijačnih spojev ali Vijaki, na primer v krmilnih omarah
  • Z vgrajeno zaščito pred nanosi s konico rezila: Prihrani dragocen prostor in omogoča optimalen dostop tudi v najtesnejših prostorih Zaščita pred valjanjem preprečuje neželeno premikanje z delovnega mesta
  • za vijake z zarezano glavo
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Rezilo je razpokano
  • Izolati VDE do 1000 V..
  • DIN EN 60900
  • Zaščiteno po standardu IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

Lastnosti:

  • a: 1,5 mm
  • Gr.: 6
  • L1: 150 mm
  • L2: 265 mm
  • Izhodni profil: Z zarezami
  • Teža: 125 g
  • Širina mm (b): 6,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico