VDE izvijač z režami 1,0 mm x 5,5 mm D.125 mm

Št. art.: 46613055
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
    Številka izdelka 46613055
    EAN/GTIN 4018754338115
    Številka proizvajalca 46613055
    L-število L60010 7853

    Opis

    Opis:

    • Zmanjšan premer rezila: Za doseganje in aktiviranje nizko ležečih vijačnih spojev ali Vijaki, na primer v krmilnih omarah
    • Z vgrajeno zaščito pred nanosi s konico rezila: Prihrani dragocen prostor in omogoča optimalen dostop tudi v najtesnejših prostorih Zaščita pred valjanjem preprečuje neželeno premikanje z delovnega mesta
    • za vijake z zarezano glavo
    • Chrome-Alloy-Steel
    • Rezilo je razpokano
    • Izolati VDE do 1000 V..
    • DIN EN 60900
    • Zaščiteno po standardu IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

    Lastnosti:

    • a: 1,0 mm
    • Gr.: 5
    • L1: 125 mm
    • L2: 240 mm
    • Izhodni profil: Z zarezami
    • Teža: 103 g
    • Širina mm (b): 5,5 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico