Leseni zložljiv meter, naravni 2 m

Št. art.: 466015 2
Popust
7,80 €
(2,63 € / 1 Metre)
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EG III
  • Material: Bukov les

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG III
Število členov 10
Material Bukov les
Dolžina 2 m
Širina 16 mm
Debelina 2,5 mm
Vrsta izdelka Zložljivi metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 466015 2
EAN/GTIN 4005069162696

Opis

Izvedba:

Objemalni zglobi visoke trdnosti s kaljenimi jeklenimi vzmetmi in zakrito zakovico.
Naravna barva – ozka debelina segmentov za veliko upogljivost.
Po ena skala v mm na spodnji in zgornji strani. Dobro čitljiva skala. Decimalna števila so označena z rdečo barvo. Segmenti metra so izdelani iz kakovostnega bukovega lesa.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico