Leseni zložljivi metri, rumeni, Dolžina: 2m

Št. art.: 466005 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.486 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EG III

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG III
Število členov 10
Dolžina 2 m
Širina 16 mm
Debelina 3,3 mm
Vrsta izdelka Zložljivi metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 466005 2
EAN/GTIN 4007368120025

Opis

Izvedba:

Po ena skala v mm na spodnji in zgornji strani. Dobro čitljiva skala. Decimalna števila so označena z rdečo barvo. Tesno prilegajoče se zglobi iz visokokakovostnega bukovega lesa.
V celoti potopno lakirano s svetlo rumeno barvo.
Objemalni zglobi visoke trdnosti s kaljenimi jeklenimi vzmetmi in zakritimi zakovicami.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico