Klešče za stiskanje

Št. art.: 4658-10
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
    Vrsta izdelka Stiskalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4658-10
    EAN/GTIN 4000896129515
    Številka proizvajalca 4658-10
    L-število L60140 1674

    Opis

    Opis:

    • Za različne neizolirane kabelske in kontaktne povezave
    • Vgrajena prisilna ključavnica zagotavlja popolno stiskanje
    • Varčna uporaba zaradi optimalnih prestavnih razmerij
    • Prevodniki in izolacijski robniki se enakomerno valjajo s pomočjo linearnega stiskanja
    • Položaj stika v stisnjenem profilu z izolacijskim naslonom, ki je neodvisen od vtiča
    • Zamenjava glave za prečni prerez od 0,35 do 1,5 mm2 kompletna, vključno z osnovnim orodjem
    • 1 naprej. Profil: 0,35 – 0,5 mm2
      2. Profil: 1,5 mm2
      3. Profil: 0,5 – 1,0 mm2
      dirigent crimp = B crimp / izolacija crimp = o crimp
    • Izdelano v Nemčiji
    • Dimenzije / dolžina: 150 mm
    • Neto teža (kg): 0,34 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico