{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje za merjenje ⌀ | 20 mm - 300 mm | |
Merilno območje za merjenje obsega | 60 mm - 950 mm | |
Širina traku | 35 mm | |
Debelina traku | 0,2 mm | |
Odčitavanje | 0,1 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 465684 950 | |
EAN/GTIN | 2050002041288 | |
Številka proizvajalca | 62000915 |