Vijačnik TORX® DRALL+ TORX velikost T40 dolžina rezila 115 mm

Št. art.: 46563040
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 46563040
EAN/GTIN 4018754278459
Številka proizvajalca 46563040
L-število L60010 6418

Opis

Opis:

  • Z luknjo v konici pogona (TORX® ODPOREN PROTI NEDOVOLJENIM POSEGOM)
  • Kromirano legirano jeklo, matirano kromirano
  • Črna čipka

Lastnosti:

  • L1: 115 mm
  • L2: 240 mm
  • Izhodni profil: TORX®
  • Velikost Izhodni profil: T40
  • Teža: 120 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico