Na voljo je alternativni izdelek:

Locirna naprava, Tip: GMS120

Št. art.: 465570 GMS120
Popust
114,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 120 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 6LR61
Merilna globina, jeklo 120 mm
Merilna globina, baker 80 mm
Merilna globina, vodniki pod napetostjo 50 mm
Merilna globina, les 38 mm
Masa 270 g
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Dolžina 200 mm
Širina 85 mm
Višina 32 mm
Vrsta IP-zaščite IP 54
Vrsta izdelka Locirna naprava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 465570 GMS120
EAN/GTIN 3165140560108
Številka proizvajalca 0601081000

Opis

Izvedba:

Zanesljivo lociranje tudi globoko ležečih objektov do globine 120 mm. Trije načini zaznavanja (suhe gradnje, kovine, način za vodnike pod napetostjo) za različne uporabe. Zanesljivo zaznavanje objektov z optičnim in akustičnim signalom.
Natančen prikaz središča objektov. Središče iskanega objekta se lahko preprosto označi z odprtino v oznaki. Velik, osvetljen prikazovalnik. Mehka površina ročaja za boljši oprijem.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Možnost zaznavanja naslednjih materialov: železne kovine, nž-kovine, lesene podkonstrukcije, vodniki pod napetostjo.

Obseg dobave:

Baterija art. 081551 6LR61, zanka za roko, zaščitna torbica.