Laserski daljinomer, Doseg: 60m

Št. art.: 465540 60
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
446 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Doseg (m) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost merjenja ±1,5 mm
Vrsta IP-zaščite IP 54
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081551 LR3
Doseg 60 m
Seštevanje/odštevanje da
Minimalna/maksimalna meritev da
Izračun površine in prostornine da
posredno merjenje (Pitagora) da
dinamično merjenje da
Pomnilnik izmerjenih vrednosti 20
Zvočna potrditev merjenja da
Izklopna avtomatika 3 min
Napajanje 2× 081551 LR3
Življenjska doba baterij (merjenje) 4.000
Dolžina 110 mm
Širina 46 mm
Višina 28 mm
Masa 100 g
Vrsta izdelka Merilniki razdalje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 465540 60
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197838728
Kopiraj
Številka proizvajalca 465540 60
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Cenovno ugoden laserski daljinomer za hitro in enostavno opravljanje standardnih merilnih nalog. Ergonomično oblikovano dvokomponentno ohišje z gumijastim oplaščenjem. Mehka tipkovnica s samoumevnimi simboli. LCD prikazovalnik z osvetlitvijo ozadja, ki se lahko izklopi. Grafični simboli in prikazovalnik podpirajo uporabnika pri izvajanju merilnih nalog. Laser razreda 2.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Točnost:

Odstopanje ±1,5 mm na 10 m merilne poti pri optimalnih pogojih.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081551 vel. LR3, torbico za pas in zanko za roko.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov