Tračni meter iz steklenih vlaken na vilicah 30 m

Št. art.: 465500 30
(2,34 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 66,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 30 m
Širina traku 13 mm
Tip začetka metra A
celotna dolžina 310 mm
Širina okvirja 150 mm
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 465500 30
EAN/GTIN 4007368020592

Opis

Izvedba:

Ohišje: neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.
Okvir:okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.
Merilni trak iz steklenih vlaken. Izjemna odpornost proti prelomu in fleksibilnost, odporen proti vremenskim vplivom in neobčutljiv na veliko kemikalij. Električno neprevoden. Odlično odčitavanje. Skala v cm.
Vel. 30 z okvirjem V-oblike.

Opomba:

Izvedba z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/C) po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico