Križni izvijač DRALL+ PZ Gr.0 Rezilo-L.60 mm

Št. art.: 46403000
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 46403000
EAN/GTIN 4018754277933
Številka proizvajalca 46403000
L-število L60010 6301

Opis

Opis:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Kromirano legirano jeklo, matirano kromirano
  • Črna čipka

Lastnosti:

  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Izhodni profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost Izhodni profil: PZ0
  • Teža: 35 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico