Križni izvijač DRALL+ PH 2 L.100mm

Št. art.: 46323202
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 46323202
EAN/GTIN 4018754334131
Številka proizvajalca 46323202
L-število L60010 7443

Opis

Opis:

  • Z udarnim pokrovčkom in šesterokotnikom
  • S 2-komponentnim ročajem
  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Kromiran vanadij, mat kromiran
  • Črna čipka

Lastnosti:

  • Zunanji šestkotnik (mm): 10 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Izhodni profil: Phillips-Recess®
  • Velikost Izhodni profil: PH2
  • Teža: 120 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico