Križni izvijač DRALL+ PH Gr.1 Rezilo-L.250 mm

Št. art.: 46313001
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 46313001
EAN/GTIN 4018754277780
Številka proizvajalca 46313001
L-število L60010 6250

Opis

Opis:

  • Phillips-Recess®
  • Dolga zasnova
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Kromirano legirano jeklo, matirano kromirano
  • Črna čipka

Lastnosti:

  • L1: 250 mm
  • L2: 355 mm
  • Izhodni profil: Phillips-Recess®
  • Velikost Izhodni profil: PH1
  • Teža: 110 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico