Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Okvir je izdelan iz trpežnih kvadratnih cevi. Prečne palice, stebri in nosilci, povezani z močnimi vijačnimi sponkami. Podporne roke iz cevastega jekla Ø 27 mm z vijačnimi objemkami. 24 podpornih rok na obeh straneh (12 na vsaki strani), uporabna dolžina 370 mm. Nosilnost na stopnjo 120 kg (60 kg/stran). Cevi podporne roke so prekrite s 3 mm debelimi PVC cevmi, ki preprečujejo zdrs in ščitijo tovor. Prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 500
Dolžina delovne površine (mm): 2000
Širina delovne površine (mm): 800
Celotna dolžina (mm): 2200
Skupna širina (mm): 800
Skupna višina (mm): 1807
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3