Beli jekleni tračni meter v ohišju 10 m

Št. art.: 462390 10
(3,26 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 50,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 10 m
Širina traku 10 mm
Dolžina ohišja 79 mm
Širina ohišja 20 mm
Vilice ohišja 79 mm
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 462390 10
EAN/GTIN 4007368006497

Opis

Izvedba:

Beli tračni meter, obojestranska skala na lakiranem jeklenem merilnem traku. Kaljeni trak je zaradi zaščitene osnovne površine odporen proti koroziji in vlagi, bela prevleka iz umetne smole je odporna proti obrabi. Zložljiv merilni kavelj (začetek skale od notranje strani merilnega kavlja). Ohišje metra iz zelo odporne umetne mase.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico