{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Širina traku | 16 mm | |
Dolžina ohišja | 63 mm | |
Širina ohišja | 25 mm | |
Višina ohišja | 59 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 462335 3 | |
EAN/GTIN | 4975364026552 | |
Številka proizvajalca | G6P30MTL215Y |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tračni meter s posebno močno zaščito ohišja 3 m
po ponudbi
Na zalogi
414 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
4.018 kosov na zalogi
|
|
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Širina traku | 16 | 16 |
Višina ohišja | 59 | 59 |
Standard | EG II | EG II |
Dolžina ohišja | 63 | 66 |
Širina ohišja | 25 | 27 |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri |