818 Merilnik točnosti krožnega teka 700x180s spletno stranjo knjige Prism Višina 120 mm

Št. art.: 4622262
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
    Vrsta izdelka Merilnik natančnosti krožnega in planega teka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4622262
    EAN/GTIN 4059192026295
    Številka proizvajalca 4622262
    L-število L40080 1783

    Opis

    Izvedba:

    Sestavlja:

    Merilna klop:

    • Niveliranje kontaktne površine v skladu z DIN 876/1
    • Z dvema T-rezoma za držanje blokov prizme in merilne palice

    Merilna palica 818 XNB:

    • Raztegljiva roka z enim sklepom
    • Montaža za indikatorje z gredjo Ø 8 mm s fino nastavitvijo

    Stojala prizme:

    • Obe stojali prizme se lahko premikata

    Opis:

    Preizkuševalnik utorov s prizmatičnimi bloki MarStand 818 P
    • Mere (d x š) mm: 700 x 180 mm
    • Višina prizmatičnih blokov: 120 mm

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime izdelka: Preizkuševalnik koncentričnosti s prizmatičnimi bloki
    • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
    • Ime skupine izdelkov: MarStand
    • Aplikacija:
    • Odprtina za pritrditev: 8H7
    • Vrsta izdelka: 818 P
    • Dimenzije (D x Š) mm: 700 x 180
    • Širina T-rezine: 12H7
    • Dimenzija L: 700 mm
    • Dimenzija A: 650 mm
    • Višina prizmatičnih blokov: 120 mm
    • Dimenzija D: 50 mm
    • Teža izdelka: 30.00 kg
    • Dimenzija b v mm: 13.6 mm
    • Dimenzija d v mm: 5 mm
    • Dovoljena višina odmika sredine: 0.05 mm
    • Dovoljeni bočni sredinski odmik: 0.05 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico