818 Merilnik točnosti krožnega teka 700x180s spletno stranjo valjčni bloki Višina 120 mm

Št. art.: 4622252
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilnik natančnosti krožnega in planega teka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4622252
EAN/GTIN 4059192026264
Številka proizvajalca 4622252
L-število L40100 1260

Opis

Izvedba:

Sestavlja:

Merilna klop:

  • Niveliranje kontaktne površine v skladu z DIN 876/1
  • Z dvema T-rezoma za pritrditev valjčnih blokov in merilne palice

Merilna palica 818 XNB:

  • Ramica z enim sklepom
  • Montaža za indikatorje z gredjo Ø 8 mm s fino nastavitvijo

Valjčki:

  • Obe valjčkasta nosilca se lahko premikata

Opis:

Preizkuševalnik tečenja z valjčki MarStand 818 R
  • Mere (d x š) mm: 700 x 180 mm
  • Višina valjčkov: 100 mm;

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Preizkuševalnik koncentričnosti z valjarskimi bloki
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Aplikacija:
  • Odprtina za pritrditev: 8H7
  • Vrsta izdelka: 818 R
  • Dimenzije (D x Š) mm: 700 x 180
  • Širina T-rezine: 12H7
  • Dimenzija L: 700 mm
  • Dimenzija A: 650 mm
  • Višina kotalnih blokov: 100 mm
  • Dimenzija D: 50 mm
  • Teža izdelka: 30.00 kg
  • Dimenzija b v mm: 12 mm
  • Dimenzija d v mm: 5 mm
  • Dovoljena višina odmika sredine: 0.05 mm
  • Dovoljeni bočni sredinski odmik: 0.05 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico