Tračni meter Milimetrska/colska skala, Dolžina traku: 120col

Št. art.: 462225 120
(3,87 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 33,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (col) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EG II
  • Preklop odčitavanja: mm/cole

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 3 m
Dolžina traku 120 col
Širina traku 16 mm
Dolžina ohišja 60 mm
Širina ohišja 60 mm
Višina ohišja 32 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 462225 120
EAN/GTIN 4007368113324

Opis

Izvedba:

Žepni tračni meter s skalo v mm/colah. Delitev v colah/mm (zgornji in spodnji rob).
Robustna mehanika in zaponka za pas. Ohišje iz umetne mase ABS, odporne proti udarcem. Dobro oprijemljiva mehka komponenta za zanesljivo uporabo. Zapora traku in samodejno, mehko navijanje traku. Jekleni trak, bele mat barve s črno skalo v colah in rdečo skalo v čevljih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico