• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

818 pe Prizmatski vložki v paru za zgornje kozolce 50/75 mm

Št. art.: 4622210
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
Vrsta izdelka Merilnik natančnosti krožnega in planega teka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4622210
EAN/GTIN 4059192026189
Številka proizvajalca 4622210
L-število L40080 1070
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

818 pe Prizmatski vložki v paru
  • Razpon premerov 3 - 15 mm
  • Mogoče uporabiti za sredinsko višino mm: 50 / 75 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Vložki prizme v parih
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Vrsta izdelka: 818 pe
  • Primerno za višino sredine mm: 50 / 75 mm
  • Središčna višina: 50 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico