818 Merilnik točnosti krožnega teka, razdalja od središča do središča 0-450 mm, Višina 150 mm

Št. art.: 4622203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Merilnik natančnosti krožnega in planega teka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4622203
    EAN/GTIN 4059192026172
    Številka proizvajalca 4622203
    L-število L40100 1261

    Opis

    Izvedba:

    Sestavlja:

    Merilna klop:

    • Niveliranje kontaktne površine v skladu z DIN 876-2
    • Z dvema T-rezoma za držanje sredinskih blokov in merilne palice

    Merilna palica 818 XNB:

    • Podaljšek z enim sklepom
    • Montaža za indikatorje z gredjo Ø 8 mm s fino nastavitvijo

    Stojala za konice:

    • Obe sredinski plošči se lahko premikata
    • Desna sredinska plošča z izvlečno vpenjalno konico
    • Leva sredinska plošča s fiksno nasprotno konico
    • Sredinske plošče z višino konice 75 mm dodatno s prizmo 90° za obdelovance brez sredinske odprtine (za premer podpore do 20 mm)

    Opis:

    Preizkuševalnik utorov z bloki konic MarStand 818
    • Daljina konic: 0-450 mm
    • Višina konic: 150 mm
    Razpon dobave: Merilna klop, merilne palice 818 XNB, bloki konic, brez prikazovalnika.

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime izdelka: Preizkuševalnik koncentričnosti s središčnimi bloki
    • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
    • Ime skupine izdelkov: MarStand
    • Odprtina za pritrditev: 8H7
    • Dimenzije (D x Š) mm: 700 x 180
    • Širina T-rezine: 12H7
    • Središčna razdalja: 0 - 450
    • Aplikacija:
    • Vrsta izdelka: 818
    • Dimenzija L: 700 mm
    • Dimenzija A: 450 mm
    • Središčna razdalja konec: 450 mm
    • Središčna višina: 150 mm
    • Teža izdelka: 38.00 kg
    • Dimenzija d v mm: 22 mm
    • Max. Največja obremenitev obdelovanca na konjski nastavek kg: 20 kg
    • Dovoljena višina odmika sredine: 0.05 mm
    • Dovoljeni bočni sredinski odmik: 0.05 mm
    • Središčna razdalja začetek: 0 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico