818 Merilnik točnosti krožnega teka, razdalja od središča do središča 0-450 mm, Višina 100 mm

Št. art.: 4622202
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Merilnik natančnosti krožnega in planega teka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4622202
EAN/GTIN 4059192026165
Številka proizvajalca 4622202
L-število L40100 576

Opis

Izvedba:

Sestavlja:

Merilna klop:

  • Niveliranje kontaktne površine v skladu z DIN 876-2
  • Z dvema T-rezoma za držanje sredinskih blokov in merilne palice

Merilna palica 818 XNB:

  • Podaljšek z enim sklepom
  • Montaža za indikatorje z gredjo Ø 8 mm s fino nastavitvijo

Stojala za konice:

  • Obe sredinski plošči se lahko premikata
  • Desna sredinska plošča z izvlečno vpenjalno konico
  • Leva sredinska plošča s fiksno nasprotno konico
  • Sredinske plošče z višino konice 75 mm dodatno s prizmo 90° za obdelovance brez sredinske odprtine (za premer podpore do 20 mm)

Opis:

Merilnik pogreška z bloki konic MarStand 818
  • Razpon konic: 0-450 mm
  • Višina konic: 100 mm
Razpon dobave: Merilna miza, merilna palica 818 XNB, bloki konic, brez indikatorja.

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Preizkuševalnik koncentričnosti s središčnimi bloki
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Odprtina za pritrditev: 8H7
  • Dimenzije (D x Š) mm: 700 x 180
  • Širina T-rezine: 12H7
  • Središčna razdalja: 0 - 450
  • Aplikacija:
  • Vrsta izdelka: 818
  • Dimenzija L: 700 mm
  • Dimenzija A: 450 mm
  • Središčna razdalja konec: 450 mm
  • Središčna višina: 100 mm
  • Teža izdelka: 35.00 kg
  • Dimenzija d v mm: 22 mm
  • Max. Največja obremenitev obdelovanca na konjski nastavek kg: 20 kg
  • Dovoljena višina odmika sredine: 0.05 mm
  • Dovoljeni bočni sredinski odmik: 0.05 mm
  • Središčna razdalja začetek: 0 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico